Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Artikel-Nr.:  158-210.0197
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.0197
EAN:  4044589021137
Artikeldatenblatt
Warnschild
Warnung vor einer Gefahrstelle Größe 20,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: BGV A8 W00
  • Größe 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 2,65*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 2,82*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,65* €  3,15 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnschild -Warnung vor einer Gefahrenstelle- (Größe SL: 20,0 cm Alu)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0197
€ 4,23* € 5,03
Ähnlich
Warnschild -Warnung vor einer Gefahrenstelle- (Größe SL: 31,5 cm Alu)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0198
€ 8,13* € 9,67
Ähnlich
Warnschild Warnung vor einer Gefahrstelle, Alu geprägt, Größe 100 mm
Wolk
11.0196
€ 2,10* € 2,50
Ähnlich
Warnschild Warnung vor einer Gefahrstelle, Alu geprägt, Größe 400 mm
Wolk
11.0199
€ 11,55* € 13,74
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild , Folienetiketten auf Rolle, 1,25 cm
k.A.
31.1108
€ 36,50* € 43,44
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild , Folienetiketten auf Rolle, 1,50 cm
k.A.
31.1120
€ 37,60* € 44,74
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild auf Bogen, Folienetik, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0352
€ 5,30* € 6,31
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild auf Rolle, Folienetik auf Rolle,2,50cm
k.A.
31.0351
€ 38,50* € 45,82
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild auf Rolle, Folienetiketten Rolle,5cm
k.A.
31.0352
€ 70,95* € 84,43
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0196
€ 1,54* € 1,83
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0198
€ 5,35* € 6,37
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0199
€ 8,70* € 10,35
Ähnlich
Warnung vor einer Gefahrstelle, Warnschild auf Bogen, Folienetik,gestanzt,2,50cm
Wolk
30.0351
€ 9,35* € 11,13
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG