Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnung vor Flurförderzeugen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Warnung vor Flurförderzeugen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Artikel-Nr.:  158-210.0184
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.0184
EAN:  4044589021052
Artikeldatenblatt
Warnschild
Warnung vor Flurförderzeugen Größe 20,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • DIN/NORM: BGV A8 W07
  • Größe 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 2,90*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,90* €  3,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Alu geprägt, Größe 10,00 cm
Wolk
11.0183
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Alu geprägt, Größe 20,00 cm
Wolk
11.0184
€ 4,25* € 5,06
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Alu geprägt, Größe 31,50 cm
Wolk
11.0185
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Warnschild Warnung vor Flurförderzeugen, Alu geprägt, Größe 40,00 cm
Wolk
11.0186
€ 11,85* € 14,10
Ähnlich
Warnung vor Flurförderzeugen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0183
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
Warnung vor Flurförderzeugen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0185
€ 5,60* € 6,66
Ähnlich
Warnung vor Flurförderzeugen Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0186
€ 8,35* € 9,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG