Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Verbandkasten Rettungs-Kombischild, selbstkl. Folie , Größe 20x30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Verbandkasten Rettungs-Kombischild, selbstkl. Folie , Größe 20x30cm
Artikel-Nr.:   158-210.0074
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   21.0074
EAN:   4044589020680
Artikeldatenblatt
Rettungs-Kombischild
Verbandkasten Größe 20,00 cm x 30,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 20,00 cm x 30,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Verbandkasten, Rettungs-Kombischild, wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 3,65*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,08*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,65* €  4,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Erste Hilfe Verbandkasten EverGlow Rettungs-Kombischild, 20x30 cm Wolk/
38.0074
€ 9,40* € 11,19
Ähnlich
Erste Hilfe Verbandkasten Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,EverGlow,20x30cm Wolk/
15.0074
€ 11,00* € 13,09
Ähnlich
Verbandkasten Rettungs-Kombischild, Kunststoff, 20x30 cm Wolk/
43.0074
€ 5,00* € 5,95
Ähnlich
Verbandkasten Rettungsschild, Alu geprägt, Größe 20x30 cm Wolk/
11.0074
€ 5,60* € 6,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG