Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Aushang Notfall Rufnummern, selbstklebende Folie, Größe 20x30 cm
Artikel-Nr.:  158-210.0044
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  21.0044
EAN:  4044589020444
Artikeldatenblatt
Aushang
Notfall Rufnummern mit Freifeldern zur Selbstbeschriftung Größe 20,00 cm x 30,00 cm
  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe 20,00 cm x 30,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verhaltensregeln u. Telefon- verzeichnisse zur Ersten Hilfe
Weitere Suchbegriffe: wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsweg-Kombischild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 4,35*
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,86*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wolk
15.0044
€ 13,25*
€ 15,77
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0044
€ 4,86*
€ 5,78
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
43.0044
€ 6,58*
€ 7,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG