Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 30x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 30x20 cm
Artikel-Nr.:  158-150.7642
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  15.7642
EAN:  4044589073167
Artikeldatenblatt
Hinweisschild - nachleuchtend
mit max. 30 Zeichen Text nach Wahl Größe 30,00 cm x 20,00 cm
  • Material: EverGlow HI 150 Aluminium
  • Größe 30,00 cm x 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 36,00*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 38,07*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  36,00* €  42,84 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x10 cm
Wolk
15.7640
€ 22,85* € 27,19
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 40x14 cm
Wolk
15.7643
€ 42,00* € 49,98
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend, EverGlow, 29,70x10,50 cm
Wolk
15.7641
€ 24,60* € 29,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG