Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-150.7640
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
15.7640
EAN:
4044589073143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschild - nachleuchtend
mit max. 15 Zeichen Text nach Wahl Größe 20,00 cm x 10,00 cm
Material: EverGlow HI 150 Aluminium
Größe 20,00 cm x 10,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
mit max. 15 Zeichen Text
,
Hinweisschild - nachleuchtend
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
BMZ
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 22,85*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 24,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 30x20 cm
Wolk/
15.7642
€ 36,00*
€ 42,84
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 40x14 cm
Wolk/
15.7643
€ 42,00*
€ 49,98
Ähnlich
Hinweisschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend, EverGlow, 29,70x10,50 cm
Wolk/
15.7641
€ 24,60*
€ 29,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG