Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Feuerlöscher Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Feuerlöscher Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20 cm
Artikel-Nr.:  158-150.2737
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  15.2737
EAN:  4044589053893
Artikeldatenblatt
Brandschutzschild - nachleuchtend
Feuerlöscher (International) Größe 20,00 cm x 20,00 cm
  • Material: EverGlow HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: ISO 6903 / No.11
  • Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher (International), Brandschutzschild - nachleuchtend, wolk, Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Rettungswegpläne, Symbole, Leitsysteme, Brandschutzkennzeichnung, BGV, Feuerlöscher-Bilder, Warnschilder, EverGlow, VBG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 8,25*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 9,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  8,25* €  9,82 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuerlöscher Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm
Wolk
11.2736
€ 3,35* € 3,99
Ähnlich
Feuerlöscher Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 14,80x14,80 cm
Wolk
15.2736
€ 6,15* € 7,32
Ähnlich
Feuerlöscher Brandschutzschild, Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Wolk
43.2736
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Feuerlöscher Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 14,80x14,80cm
Wolk
21.2736
€ 2,00* € 2,38
Ähnlich
Feuerlöscher EverGlow Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 14,8x14,8 cm
Wolk
38.2736
€ 4,30* € 5,12
Ähnlich
Feuerlöscher EverGlow Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm
Wolk
38.2737
€ 5,80* € 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG