Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Alu geprägt, Größe 25x15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.5808
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.5808
EAN:
4044589017796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschild zur Baustellenkennzei...
Hinweisschild zur Betriebskennzeich...
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung
Ausgang Größe 25,00 cm x 15,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Allgemeine Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe:
Ausgang
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Sicherheitsvorschriften
,
Unfallverhütung
,
Ordnungsschilder
,
Betriebssicherheit
,
Gefahren
,
Sauberkeit
,
Vorsicht
,
Tragkraftschilder
,
Absperrtechnik
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 4,50*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 5,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Alu geprägt, Größe 30x20 cm
Wolk/
11.5809
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, Kunststoff, 25x7 cm
Wolk/
43.5358
€ 2,90*
€ 3,45
Ähnlich
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x7cm
Wolk/
21.5358
€ 2,65*
€ 3,15
Ähnlich
Ausgang Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,40x14cm
Wolk/
21.5359
€ 5,20*
€ 6,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG