Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hinweisschild Tankanlagen und Garagen Nicht mit dem Auspuff zur.., Alu, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
Hinweisschild Tankanlagen und Garagen Nicht mit dem Auspuff zur.., Alu, 25x15 cm
Artikel-Nr.:  158-110.5761
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.5761
EAN:  4044589017628
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen
Nicht mit dem Auspuff zur Wand parken Größe 25,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 25,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Schilder zur Grundstückskennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen, wolkdirekt, Parkplatzkennzeichnungen, Hinweisschilder, Parkplatzreservierungen, Stellplätze, Verkehrszeichen, Parkleitsysteme, Parkplatzkennzeichnungen, Verkehrsmittel, Firmenparkplätze
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 4,05*
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,53*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
11.5218
€ 6,02*
€ 7,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG