Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hunde anleinen (Symbolschild) Hinweisschild, Alu, 20x20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.5347
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.5347
EAN:
4044589016072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild zur Grundbesitzkennze...
Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen
Hunde anleinen (Symbolschild) Kategorie: Schilder zur Grundbesitzkennzeichnung Größe 20,00 cm x 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder für Wald und Freizeitanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Hunde anleinen (Symbolschild)
,
Hinweisschild für Wald- und Freizeitanlagen
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Landschaftsschutzgebiete
,
Naturschutzgebiete
,
Grundbesitzkennzeichnungen
,
Hinweisschilder
,
Verbotszeichen
,
Grünanlagen
,
Rasen
,
Grundstücke
,
Wälder
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Freizeitanlage
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 4,80*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 5,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 60 mm, Wandstärke 2,5 mm (Pfostenlänge: 1000 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a110
€ 13,37*
€ 15,91
Sonstiges
Rohrpfosten aus Aluminium, Ø 76 mm, Wandstärke 3,0 mm (Pfostenlänge: 3250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-a432
€ 66,10*
€ 78,66
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 60 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1750 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s117
€ 22,65*
€ 26,95
Sonstiges
Rohrpfosten aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,0 mm (Pfostenlänge: 1250 mm)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
p-s312
€ 21,02*
€ 25,01
Sonstiges
Schaftrohr aus Vierkantrohr 40 x 40 mm (Länge: 1,30 m)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
34013
€ 11,70*
€ 13,92
Sonstiges
Schilderklemme
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31310
€ 3,00*
€ 3,57
Sonstiges
Schilderklemme aus Kunststoff
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31313
€ 4,20*
€ 5,00
Sonstiges
Schilderklemme mit angeschweißten Haken
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
31311
€ 6,00*
€ 7,14
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG