Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild Garage zu vermieten mit Telefon-Nr. nach Wahl, Alu, 33x25 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.5223
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.5223
EAN:
4044589015204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garage zu vermieten
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen
Garage zu vermieten mit Telefon-Nr. nach Wahl Größe 33,00 cm x 25,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 33,00 cm x 25,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder für Garagen und Kraftwagenanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild für Tankanlagen und Garagen
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
BGV
,
Etiketten
,
Folien
,
Gefahren
,
Warnkennzeichen
,
Warnzeichen
,
Aufkleber
,
Sicherheiten
,
Industrieschilder
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Kraftwagenanlagenschilder
,
Garagenschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 16,90*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 18,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hinweisschild Garage zu vermieten zur Selbstbeschriftung, Alu, 33x25 cm
Wolk
11.5222
€ 7,35*
€ 8,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG