Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Heizraum Rauchen,offenes Licht,Feuer.. Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,30x20cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.5046
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.5046
EAN:
4044589014252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizraum Rauchen, offenes Licht...
Hinweisschild zur Betriebskennzeich...
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung
Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer polizeilich verboten! Größe 30,00 cm x 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 30,00 cm x 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Schilder für Gas- und Heizungsanlagen
Weitere Suchbegriffe:
Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder für Gasanlagen
,
Gas-Haupthähne
,
Richtungspfeile
,
Brandschutzkennzeichnungen
,
Brandschutz
,
Feuerschutz
,
Verhaltenregeln
,
Aushänge
,
Heiz-und-Gasanlagen
,
Sicherheitsschilder
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 5,40*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 6,02*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Heizraum Rauchen,offenes Licht,Feuer.. Hinweisschild Betriebskennz.,Alu,25x15cm
Wolk
11.5047
€ 4,05*
€ 4,82
Ähnlich
Hinweisschild Heizraum Rauchen, offenes Licht und Feuer, selbstkl.,25x15cm
Wolk
21.5047
€ 3,20*
€ 3,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG