Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild Zulässige Höchstbelastung Gewichtsangabe nach Wahl, Alu, 30x20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.5033
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.5033
EAN:
4044589014191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild zur Betriebskennzeich...
Zulässige Höchstbelastung
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung
Zulässige Höchstbelastung...... kg / qm mit Gewichtsangabe nach Wahl Größe 30,00 cm x 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 30,00 cm x 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Tragkraftschilder
Weitere Suchbegriffe:
Zulässige Höchstbelastung...... kg / qm
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Tragkraft
,
Unfallverhütung
,
Ordnungsschilder
,
Betriebssicherheit
,
Gefahren
,
Sauberkeit
,
Vorsicht
,
Tragkraftschilder
,
Absperrtechnik
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 8,80*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 9,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hinweisschild Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Selbstbeschriftung, Alu, 30x20 cm
Wolk
11.5032
€ 5,40*
€ 6,43
Ähnlich
Zulässige Höchstbel..kg/qm Hinweisschild zur Betriebskennz,selbstkl.25x15cm
Wolk
21.9730
€ 3,20*
€ 3,81
Ähnlich
Zulässige Höchstbel..kg/qm Hinweisschild zur Betriebskennz.selbstkl.,25x15cm
Wolk
21.9731
€ 6,50*
€ 7,74
Ähnlich
Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Hinweisschild Gewichtsangabe frei,Alu,25x15cm
Wolk
11.9729
€ 7,45*
€ 8,87
Ähnlich
Zulässige Höchstbelastung..kg/qm Hinweisschild zur SelbstbeschriftungAlu,25x15cm
Wolk
11.9728
€ 4,05*
€ 4,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG