Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
F-Schild Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 15x15 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.2927
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.2927
EAN:
4044589002990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Schild (Nur in der Schweiz gültig...
Brandschutzschild
wolkdirekt
Brandschutzschilder
Brandschutzschild
F-Schild (Nur in der Schweiz gültig!) Größe 15,00 cm x 15,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 15,00 cm x 15,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschilder
,
Rettungswegpläne
,
Symbole
,
Leitsysteme
,
Brandschutzkennzeichnung
,
BGV
,
Feuerlöscher-Bilder
,
Warnschilder
,
EverGlow
,
VBG
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 3,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brandschutzschild F-Schild, Kunststoff, 15x15 cm
Wolk
43.2927
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Brandschutzschild F-Schild, Kunststoff, 20x20 cm
Wolk
43.2928
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Wolk
11.2928
€ 4,85*
€ 5,77
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, Alu langnachleuchtend HI150, Größe 20x20 cm
Wolk
15.2928
€ 8,25*
€ 9,82
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 15x15cm
Wolk
21.2927
€ 2,00*
€ 2,38
Ähnlich
F-Schild Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.2928
€ 2,90*
€ 3,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG