Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BIO III Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von wolkdirekt
BIO III Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 21,00x7,40 cm
Artikel-Nr.:  158-110.2897
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.2897
EAN:  4044589013880
Artikeldatenblatt
Hinweisschild für den Brandschutz
BIO III Größe 21,00 cm x 7,40 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 21,00 cm x 7,40 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt
€ 8,20*
€ 3,75*
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,19*
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2813
€ 22,47*
€ 26,74
Sonstiges
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2816
€ 18,02*
€ 21,44
Sonstiges
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2789
€ 4,64*
€ 5,52
Sonstiges
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2820
€ 20,47*
€ 24,36
Sonstiges
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
90.2815
€ 100,98*
€ 120,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG