Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Leiter Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Leiter Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 14,80x14,80 cm
Artikel-Nr.:  158-110.2712
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.2712
EAN:  4044589013279
Artikeldatenblatt
Brandschutzschild
Leiter Größe 14,80 cm x 14,80 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 F04
  • Größe 14,80 cm x 14,80 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Brandschutzschild, wolkdirekt, Brandschutzschilder, Hinweisschilder, Rettungswegpläne, Symbole, Leitsysteme, Brandschutzkennzeichnung, BGV, Feuerlöscher-Bilder, Warnschilder, EverGlow, VBG
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,10*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 3,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,10* €  3,69 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Wolk
11.2713
€ 4,85* € 5,77
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 14,80x14,80 cm
Wolk
15.2712
€ 6,15* € 7,32
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20 cm
Wolk
15.2713
€ 8,25* € 9,82
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Wolk
43.2712
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, Kunststoff, 20x20 cm
Wolk
43.2713
€ 3,95* € 4,70
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 14,80x14,80cm
Wolk
21.2712
€ 2,00* € 2,38
Ähnlich
Leiter Brandschutzschild, selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.2713
€ 2,90* € 3,45
Ähnlich
Leiter EverGlow Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 14,8x14,8 cm
Wolk
38.2712
€ 4,30* € 5,12
Ähnlich
Leiter EverGlow Brandschutzschild, Bodenmarkierungsfolie 20x20 cm
Wolk
38.2713
€ 5,80* € 6,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG