Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild Brandschutz mit max. 30 Zeichen nach Wahl, Alu, 59,40x21,00 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.2661
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.2661
EAN:
4044589013071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschild für den Brandschutz
mit max. 30 Zeichen nach Wahl Größe 59,40 cm x 21,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN 4066
Größe 59,40 cm x 21,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
mit max. 30 Zeichen nach Wahl
,
Hinweisschild für den Brandschutz
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
BMZ
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 35,00*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 37,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 29,7x10,5cm
Wolk/
15.2659
€ 24,60*
€ 29,27
Ähnlich
Brandschutzschild mit Text nach Wahl,Alu,langnachleuchtend,EverGlow, 42x14,8 cm
Wolk/
15.2660
€ 36,00*
€ 42,84
Ähnlich
EverGlow Brandschutzschild mit max. 20 Zeichen Text nach Wahl, 29,7x10,5 cm
Wolk/
38.2659
€ 22,85*
€ 27,19
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz max.20 Zeichen Text n Wahl, selbstkl.29,70x10,50cm
Wolk/
21.2659
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz max.30 Zeichen Text n Wahl, selbstkl. 42x14,80cm
Wolk/
21.2660
€ 31,00*
€ 36,89
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz mit max. 20 Zeichen nach Wahl, Alu, 29,70x10,50 cm
Wolk/
11.2659
€ 23,00*
€ 27,37
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz mit max. 30 Zeichen nach Wahl, Alu, 42,00x14,80 cm
Wolk/
11.2660
€ 32,00*
€ 38,08
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz 20 Zeichen Text nach Wahl, 29,7x10,5 cm
Wolk/
43.2659
€ 22,20*
€ 26,42
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz 30 Zeichen Text nach Wahl, 42x14,8 cm
Wolk/
43.2660
€ 31,00*
€ 36,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG