Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.2513
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.2513
EAN:
4044589012265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelderzentrale
Hinweisschild
Hinweisschild für den Brandschutz
Brandmelderzentrale Größe 42,00 cm x 14,80 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN 4066
Größe 42,00 cm x 14,80 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
BMZ
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 9,95*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 11,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Brandmelderz. Hinweisschild für den Brandschutz, 3M Folie refl.,42x14,80cm
Wolk/
26.2513
€ 13,10*
€ 15,59
Ähnlich
Brandmelderz. Hinweisschild für den Brandschutz,3M Folie refl.,29,70x10,50cm
Wolk/
26.2512
€ 8,75*
€ 10,41
Ähnlich
Brandmelderzentrale EverGlow Brandschutzschild, 29,7x10,5 cm
Wolk/
38.2512
€ 9,30*
€ 11,07
Ähnlich
Brandmelderzentrale Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl.,29,70x10,50 cm
Wolk/
12.2512
€ 10,00*
€ 11,90
Ähnlich
Hinweisschild -Brandmelderzentrale- (Ausführung: Folie refl. 42,0 x 14,8 cm)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/
26.2513
€ 12,91*
€ 15,36
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk/
11.2512
€ 4,50*
€ 5,36
Ähnlich
Hinweisschild Brandschutz Brandmelderzentrale, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm
Wolk/
11.2514
€ 18,20*
€ 21,66
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz Brandmelderz., selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm
Wolk/
21.2512
€ 3,50*
€ 4,17
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz Brandmelderz., selbstkl. Folie ,42x14,80cm
Wolk/
21.2513
€ 5,45*
€ 6,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG