Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.2502
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.2502
EAN:
4044589012180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
Hinweisschild
Hinweisschild für den Brandschutz
BMZ Größe 59,40 cm x 21,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: DIN 4066
Größe 59,40 cm x 21,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe:
Hinweisschild für den Brandschutz
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Kennzeichnungen
,
Notfälle
,
Sicherheitskennzeichen
,
Unfallverhütung
,
Feuer
,
Betriebsausstattungen
,
Brände
,
Leitsysteme
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 15,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
BMZ EverGlow Brandschutz-Hinweisschild, Bodenmarkierungsfolie, 29,7x10,5 cm
Wolk/
38.2500
€ 9,30*
€ 11,07
Ähnlich
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm
Wolk/
11.2500
€ 4,10*
€ 4,88
Ähnlich
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm
Wolk/
11.2501
€ 9,05*
€ 10,77
Ähnlich
BMZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl., Größe 29,70x10,50 cm
Wolk/
12.2500
€ 9,70*
€ 11,54
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm
Wolk/
26.2500
€ 8,00*
€ 9,52
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,42x14,80cm
Wolk/
26.2501
€ 11,55*
€ 13,74
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 29,70x10,50cm
Wolk/
21.2500
€ 3,05*
€ 3,63
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm
Wolk/
21.2501
€ 5,30*
€ 6,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG