Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 29,70x10,50 cm
Artikel-Nr.:   158-110.2500
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   11.2500
EAN:   4044589012166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
Hinweisschild für den Brandschutz
BMZ Kategorie Brandschutzschilder Größe 29,70 cm x 10,50 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066
  • Größe 29,70 cm x 10,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Brandschutzschilder nach DIN 4066
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, wolkdirekt, Hinweisschilder, Kennzeichnungen, Notfälle, Sicherheitskennzeichen, Unfallverhütung, Feuer, Betriebsausstattungen, Brände, Leitsysteme, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 4,10*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,57*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,10* €  4,88 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
BMZ EverGlow Brandschutz-Hinweisschild, Bodenmarkierungsfolie, 29,7x10,5 cm Wolk/
38.2500
€ 9,30* € 11,07
Ähnlich
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 42,00x14,80 cm Wolk/
11.2501
€ 9,05* € 10,77
Ähnlich
BMZ Hinweisschild Brandschutz, Alu geprägt, Größe 59,40x21,00 cm Wolk/
11.2502
€ 15,10* € 17,97
Ähnlich
BMZ Hinweisschild für den Brandschutz, Alu refl., Größe 29,70x10,50 cm Wolk/
12.2500
€ 9,70* € 11,54
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm Wolk/
26.2500
€ 8,00* € 9,52
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,42x14,80cm Wolk/
26.2501
€ 11,55* € 13,74
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 29,70x10,50cm Wolk/
21.2500
€ 3,05* € 3,63
Ähnlich
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm Wolk/
21.2501
€ 5,30* € 6,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG