Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge T.I.R. -Schild, Alu, 40x25 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.2422
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.2422
EAN:
4044589012111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
Hinweisschild für Kraftfahrzeuge
T.I.R. -Schild, starr, 'mit Trennpunkten Größe 40,00 cm x 25,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 40,00 cm x 25,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
TIR-Schilder
Weitere Suchbegriffe:
T.I.R. -Schild, starr, 'mit Trennpunkten
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge
,
Internationales-Kennzeichen-Deutschland
,
Warntafeln
,
Warnmarkierungen
,
Kraftfahrzeug-Kennzeichen
,
T.I.R.
,
GGVS
,
ADR
,
Straßenverkehr
,
TIR-Schilder
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
,
Kraftfahrzeuge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 10,70*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 11,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hinweisschild für Kfz T.I.R.-Schild, starr, m. Trennpunkten, selbstkl.,40x25cm
Wolk
21.2422
€ 8,20*
€ 9,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG