Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 13,10x18,50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.1138
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.1138
EAN:
4044589010803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zutritt für Unbefugte verboten (Kom...
Verbots-Kombischild
Zutritt für Unbefugte verboten Größe 13,10 cm x 18,50 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 13,10 cm x 18,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Allgemeine Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe:
Zutritt für Unbefugte verboten
,
Verbots-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Hinweisschilder
,
Sicherheitsvorschriften
,
Unfallverhütung
,
Ordnungsschilder
,
Betriebssicherheit
,
Gefahren
,
Sauberkeit
,
Vorsicht
,
Tragkraftschilder
,
Absperrtechnik
,
Gebotsschilder
,
Verbotsschilder
,
Schilder
,
Warnschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 3,65*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,08*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 21,00x29,70 cm
Wolk
11.1116
€ 10,30*
€ 12,26
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 26,20x37,10 cm
Wolk
11.1139
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Alu geprägt, 52,00x74,20 cm
Wolk
11.1117
€ 57,00*
€ 67,83
Ähnlich
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie ,13,10x18,50cm
Wolk
21.1138
€ 2,10*
€ 2,50
Ähnlich
Zutritt für Unbefugte verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10,50x14,80cm
Wolk
21.1115
€ 1,85*
€ 2,20
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG