Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.1132
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.1132
EAN:
4044589010742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten (Kombischild...
Hinweisschild
Rauchen verboten (Kombischild)
Verbots-Kombischild
Für Fußgänger verboten Größe 13,10 cm x 18,50 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 13,10 cm x 18,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Für Fußgänger verboten
,
Verbots-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Verbotsschild
,
Rauchen verboten
,
Parken verboten
,
Fotografierverbot
,
Betreten verboten
,
Hunde verboten
,
Verbotsschilder Feuer
,
BGV
,
Hinweisschilder
,
Verbotszeichen
,
Gebotsschilder
,
Schilder
,
Rauchverbot
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 4,35*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild Größe 10,50x14,80cm
Wolk/
21.1106
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
Für Fußgänger verboten Verbotsschild Größe 13,10x18,50cm
Wolk/
21.1132
€ 2,70*
€ 3,21
Ähnlich
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm
Wolk/
11.1107
€ 10,80*
€ 12,85
Ähnlich
Verbots-Kombischild Für Fußgänger verboten, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm
Wolk/
11.1133
€ 13,60*
€ 16,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG