Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Alu,21,00x29,70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Alu,21,00x29,70cm
Artikel-Nr.:   158-110.1104
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   11.1104
EAN:   4044589010575
Artikeldatenblatt
Verbots-Kombischild
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten Größe 21,00 cm x 29,70 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 21,00 cm x 29,70 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten, Verbots-Kombischild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Fotografierverbot, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 10,30*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 10,75*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 10,95*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 10,95*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,30* €  12,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb. Verbotsschild ,selbstkl.Fol,13,10x18,50cm Wolk/
21.1130
€ 2,10* € 2,50
Ähnlich
Feuer, offenes Licht und Rauchen verb.Verbotsschild,selbstkl.Folie,10,50x14,80cm Wolk/
21.1103
€ 1,85* € 2,20
Ähnlich
Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten, Alu, 13,10x18,50 cm Wolk/
11.1130
€ 3,65* € 4,34
Ähnlich
Verbots-Kombischild Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten, Alu, 26,20x37,10 cm Wolk/
11.1131
€ 12,40* € 14,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG