Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbots-Kombischild Beförderung von Personen verboten, Alu, 13,10x18,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Verbots-Kombischild Beförderung von Personen verboten, Alu, 13,10x18,50 cm
Artikel-Nr.:  158-110.1058
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.1058
EAN:  4044589010414
Artikeldatenblatt
Verbots-Kombischild
Beförderung von Personen verboten Größe 13,10 cm x 18,50 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 13,10 cm x 18,50 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbots-Kombischild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Fotografierverbot, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 3,90*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,36*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,90* €  4,64 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Beförderung von Personen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, 13,10x18,50cm
Wolk
21.1058
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Verbots-Kombischild Beförderung von Personen verboten, Alu, 26,20x37,10 cm
Wolk
11.1059
€ 13,60* € 16,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG