Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Essen und Trinken verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0991
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0991
EAN:
4044589010087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Essen und Trinken verboten
Verbotsschild
Essen und Trinken verboten Größe 10,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: BGV A8 P19
Größe 10,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild
,
wolkdirekt
,
Verbotsschild
,
Rauchen verboten
,
Parken verboten
,
Fotografierverbot
,
Betreten verboten
,
Hunde verboten
,
Verbotsschilder Feuer
,
BGV
,
Hinweisschilder
,
Verbotszeichen
,
Gebotsschilder
,
Schilder
,
Rauchverbot
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 3 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 2,15*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 2,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Verbotsschild -Essen und Trinken verboten- (Größe Ø/Material : 100mm/Folie,selbstklebend)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0991
€ 1,96*
€ 2,33
Ähnlich
Verbotsschild -Essen und Trinken verboten- (Größe Ø/Material : 200mm/Alu,geprägt)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
11.0992
€ 4,53*
€ 5,39
Ähnlich
Verbotsschild -Essen und Trinken verboten- (Größe Ø/Material : 200mm/Folie,selbstklebend)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0992
€ 3,32*
€ 3,95
Ähnlich
Verbotsschild -Essen und Trinken verboten- (Größe Ø/Material : 315mm/Alu,geprägt)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
11.0993
€ 8,96*
€ 10,66
Ähnlich
Verbotsschild -Essen und Trinken verboten- (Größe Ø/Material : 315mm/Folie,selbstklebend)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0993
€ 6,25*
€ 7,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG