Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Mobilfunk verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 20 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Mobilfunk verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 20 cm ¥
Artikel-Nr.:   158-110.0918
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   11.0918
EAN:   4044589009951
Artikeldatenblatt
Verbotsschild
Mobilfunk verboten Größe 20,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 P18
  • Größe 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (3)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 3,58*
RS_Components 1 Tag € 5,95* € 3,59*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  3,58* €  4,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥ Wolk/
11.0917
€ 2,40* € 2,86
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥ Wolk/
11.0919
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm ¥ Wolk/
11.0920
€ 12,40* € 14,76
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm Wolk/
21.0917
€ 1,20* € 1,43
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm Wolk/
21.0918
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Mobilfunk verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm Wolk/
21.0919
€ 5,45* € 6,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG