Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0898
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0898
EAN:
4044589009753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotografierverbot
Handy benutzen verboten
Hinweisschild
Verbotsschild
Handy benutzen verboten Größe 31,50 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 31,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild
,
wolkdirekt
,
Verbotsschild
,
Rauchen verboten
,
Parken verboten
,
Betreten verboten
,
Hunde verboten
,
Verbotsschilder Feuer
,
BGV
,
Hinweisschilder
,
Verbotszeichen
,
Gebotsschilder
,
Schilder
,
Rauchverbot
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 7,70*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 8,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Wolk/
11.0886
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 20 cm ¥
Wolk/
11.0889
€ 3,85*
€ 4,58
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm ¥
Wolk/
11.0901
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 31,50cm
Wolk/
21.0898
€ 5,45*
€ 6,49
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk/
21.0886
€ 1,20*
€ 1,43
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk/
21.0889
€ 2,95*
€ 3,51
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk/
21.0901
€ 8,75*
€ 10,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG