Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 10 cm ¥
Artikel-Nr.:  158-110.0886
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.0886
EAN:  4044589009630
Artikeldatenblatt
Verbotsschild
Handy benutzen verboten Größe 10,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 10,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschild, wolkdirekt, Verbotsschild, Rauchen verboten, Parken verboten, Betreten verboten, Hunde verboten, Verbotsschilder Feuer, BGV, Hinweisschilder, Verbotszeichen, Gebotsschilder, Schilder, Rauchverbot
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 2,40*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 2,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,40* €  2,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 20 cm ¥
Wolk
11.0889
€ 3,85* € 4,58
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 31,50 cm ¥
Wolk
11.0898
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, Alu geprägt, Größe 40 cm ¥
Wolk
11.0901
€ 12,40* € 14,76
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie , Größe 31,50cm
Wolk
21.0898
€ 5,45* € 6,49
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0886
€ 1,20* € 1,43
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0889
€ 2,95* € 3,51
Ähnlich
Handy benutzen verboten Verbotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0901
€ 8,75* € 10,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG