Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, Alu geprägt, 20 cm ¥
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0866
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0866
EAN:
4044589009524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotografierverbot
Hinweisschild
Verbot für Personen mit Herzschritt...
Verbotsschild
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Größe 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: BGV A8 P11
Größe 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Verbotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Verbotsschild
,
wolkdirekt
,
Verbotsschild
,
Rauchen verboten
,
Parken verboten
,
Betreten verboten
,
Hunde verboten
,
Verbotsschilder Feuer
,
BGV
,
Hinweisschilder
,
Verbotszeichen
,
Gebotsschilder
,
Schilder
,
Rauchverbot
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
1 Tag
€ 8,20*
€ 4,05*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller / Herst.-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittm Verbotsschild Bogen, Folienetik, gest, 5cm
Wolk/
30.0857
€ 4,35*
€ 5,18
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, Alu geprägt, 10 cm ¥
Wolk/
11.0903
€ 2,15*
€ 2,56
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, Alu geprägt, 31,50 cm ¥
Wolk/
11.0867
€ 8,05*
€ 9,58
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, Alu geprägt, 40 cm ¥
Wolk/
11.0904
€ 12,65*
€ 15,05
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, selbstkl. Folie, 10cm
Wolk/
21.0903
€ 1,75*
€ 2,08
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, selbstkl. Folie, 40cm
Wolk/
21.0904
€ 9,10*
€ 10,83
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, selbstkl. Folie,20cm
Wolk/
21.0866
€ 3,15*
€ 3,75
Ähnlich
Verbot für Personen mit Herzschrittmacher Verbotsschild, selbstkl. Folie,31,50cm
Wolk/
21.0867
€ 5,60*
€ 6,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG