Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gehörschutz tragen Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 21,00x29,70 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0702
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0702
EAN:
4044589008664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz tragen
Gehörschutz tragen
Hinweisschild
Schutzhelm tragen
Gebots-Kombischild
Gehörschutz tragen Größe 21,00 cm x 29,70 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 21,00 cm x 29,70 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebots-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 12,20*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 13,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gehörschutz tragen Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm
Wolk
11.0691
€ 4,20*
€ 5,00
Ähnlich
Gehörschutz tragen Gebotsschild Kombischild, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm
Wolk
11.0692
€ 15,10*
€ 17,97
Ähnlich
Gehörschutz tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Wolk
21.0691
€ 2,30*
€ 2,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG