Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rauchen innerhalb des Raumes gestattet Gebotsschild, Größe 40,00 cm ¥, Alu
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0617
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0617
EAN:
4044589008282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchen gestattet
Rauchen innerhalb des Raumes gestat...
Gebotsschild
Rauchen innerhalb des Raumes gestattet Größe 40,00 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 40,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 12,40*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 13,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rauchen innerhalb des Raumes gestattet Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu
Wolk
11.0616
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Rauchen innerhalb des Raumes gestattet Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0614
€ 1,70*
€ 2,02
Ähnlich
Rauchen innerhalb des Raumes gestattet Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0615
€ 3,05*
€ 3,63
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG