Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Handschuhe mit Pulsschutz tragen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0557
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0557
EAN:
4044589008015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschuhe mit Pulsschutz tragen
Hinweisschild
Gebotsschild
Handschuhe mit Pulsschutz tragen Größe 31,50 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 31,50 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 8,45*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 9,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gebotsschild -Handschuhe mit Pulsschutz tragen- (Größe Ø: 20,0 cm Alu)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0556
€ 4,39*
€ 5,22
Ähnlich
Gebotsschild -Handschuhe mit Pulsschutz tragen- (Größe Ø: 31,5 cm Folie)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
21.0557
€ 6,12*
€ 7,28
Ähnlich
Handschuhe mit Pulsschutz tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0556
€ 3,35*
€ 3,99
Ähnlich
Handschuhe mit Pulsschutz tragen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0557
€ 6,15*
€ 7,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG