Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0498
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0498
EAN:
4044589007667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhandschuhe benutzen
Gebotsschild
Schutzhandschuhe benutzen Größe 40,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: BGV A8 M06
Größe 40,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
3 Tage
€ 8,20*
€ 11,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0495
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0496
€ 3,52*
€ 4,19
Ähnlich
Gebotsschild Schutzhandschuhe benutzen, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0497
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Wolk
30.0850
€ 6,00*
€ 7,14
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm
Wolk
30.0674
€ 3,70*
€ 4,40
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0495
€ 1,10*
€ 1,31
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0496
€ 2,80*
€ 3,33
Ähnlich
Schutzhandschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0497
€ 5,35*
€ 6,37
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG