Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0489
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0489
EAN:
4044589007605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz benutzen
Schutzschuhe benutzen
Gebotsschild
Schutzschuhe benutzen Größe 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: BGV A8 M05
Größe 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Gebotsschild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gehörschutzschilder
,
Brandschutzschilder
,
Atemschutzschilder
,
Schutzhelmschilder
,
Augenschutzschilder
,
Gebotsschild
,
Gebotsschilder
,
BGV
,
Hinweiskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Hinweisschilder
,
Gebotszeichen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 T
max. 2 T
max. 6 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 3,59*
RS_Components
1 Tag
€ 5,95*
€ 3,60*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 4,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm
Wolk
30.0849
€ 6,00*
€ 7,14
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0488
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0490
€ 7,70*
€ 9,16
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt
Wolk
11.0491
€ 12,40*
€ 14,76
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0488
€ 1,54*
€ 1,83
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0489
€ 3,05*
€ 3,63
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0490
€ 5,60*
€ 6,66
Ähnlich
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0491
€ 8,00*
€ 9,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG