Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Gehörschutz benutzen Gebotsschild, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, Größe 10,00 cm ¥, Alu geprägt
Artikel-Nr.:   158-110.0475
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   11.0475
EAN:   4044589007513
Artikeldatenblatt
Gebotsschild
Gehörschutz benutzen Größe 10,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 M03
  • Größe 10,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Gebotsschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gehörschutzschilder, Brandschutzschilder, Atemschutzschilder, Schutzhelmschilder, Augenschutzschilder, Gebotsschild, Gebotsschilder, BGV, Hinweiskennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Aufkleber, Hinweisschilder, Gebotszeichen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 2,30*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 2,42*
Conrad 3 Tage € 4,16* € 2,47*
Conrad 9 Tage € 4,16* € 2,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,30* €  2,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 5cm Wolk/
30.0672
€ 3,70* € 4,40
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt,3cm Wolk/
30.0847
€ 6,00* € 7,14
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, Größe 20,00 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0476
€ 3,43* € 4,08
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0477
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, Größe 40,00 cm ¥, Alu geprägt Wolk/
11.0478
€ 11,85* € 14,10
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm Wolk/
21.0475
€ 1,10* € 1,31
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm Wolk/
21.0476
€ 2,80* € 3,33
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm Wolk/
21.0477
€ 5,35* € 6,37
Ähnlich
Gehörschutz benutzen Gebotsschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm Wolk/
21.0478
€ 7,85* € 9,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG