Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Warn-Kombischild Vorsicht! Heiße Flüssigkeit, Alu geprägt, 26,20x37,10 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0443
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0443
EAN:
4044589007285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsicht! Heiße Flüssigkeit
Warn-Kombischild
Vorsicht! Heiße Flüssigkeit Größe 26,20 cm x 37,10 cm
Material: Aluminium geprägt
Größe 26,20 cm x 37,10 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe:
Warn-Kombischild
,
wolkdirekt
,
Warnschilder
,
Gebotschilder
,
Hinweisschilder
,
Verbotsschilder
,
Gefahrstoffe
,
Elektro-Warnschilder
,
Schilder
,
Lebensgefahr
,
Restgefahren
,
Risiko
,
Warn-Zusatzschilder
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 6 Tage
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 14,85*
Absperrtechnik24
6 Tage
€ 8,50*
€ 16,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kombischild -Vorsicht! Heiße Flüssigkeit- (Größe/Material: 131x185mm/Folie,selbstklebend)
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik
21.0443
€ 2,30*
€ 2,74
Ähnlich
Vorsicht! Heiße Flüssigkeit Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Wolk
21.0442
€ 2,25*
€ 2,68
Ähnlich
Warn-Kombischild Vorsicht! Heiße Flüssigkeit, Alu geprägt, 13,10x18,50 cm
Wolk
11.0442
€ 3,35*
€ 3,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG