 |
| Produktinformationen von
wolkdirekt
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
158-110.0419
Herst.-Nr.:
11.0419
EAN:
4044589007070
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
Warn-KombischildVorsicht! Natronlauge Größe 26,20 cm x 37,10 cm - Material: Aluminium geprägt
- Größe 26,20 cm x 37,10 cm
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
wolkdirekt |
1 Tag |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,20* |
€ 14,85* |
 |
 |
 |
Absperrtechnik24 |
6 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 8,50* |
€ 16,36* |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von wolkdirekt |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
14,85* |
€
17,67 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt |  |
|  | Versand von wolkdirekt |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00 | € 8,20* |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller / Herst.-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
Kombischild -Vorsicht! Natronlauge- (Größe: 13,1 x 18,5 cm, Alu) |
PSIGN Schilder- und Absperrtechnik/ 11.0418 |
€ 3,78* |
€ 4,50 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Vorsicht! Natronlauge Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm |
Wolk/ 21.0418 |
€ 2,25* |
€ 2,68 |
 |
 |
Ähnlich |
|
Warn-Kombischild Vorsicht! Natronlauge, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm |
Wolk/ 11.0418 |
€ 3,80* |
€ 4,52 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|