Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe, Alu geprägt, Größe 26,20x37,10 cm
Artikel-Nr.:  158-110.0409
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.0409
EAN:  4044589006974
Artikeldatenblatt
Warn-Kombischild
Vorsicht! Giftige Stoffe Größe 26,20 cm x 37,10 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe 26,20 cm x 37,10 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Warn-Kombischild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 13,60*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 15,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,60* €  16,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Vorsicht! Giftige Stoffe Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 13,10x18,50cm
Wolk
21.0408
€ 2,25* € 2,68
Ähnlich
Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe, Alu geprägt, Größe 13,10x18,50 cm
Wolk
11.0408
€ 3,35* € 3,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG