Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 200 mm
Artikel-Nr.:  158-110.0226
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.0226
EAN:  4044589006004
Artikeldatenblatt
Warnschild
Warnung vor Rutschgefahr Größe 20,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 W28
  • Größe 20,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Warnschilder nach VBG 125, DIN ...
Weitere Suchbegriffe: Warnschild, wolkdirekt, Warnschilder, Gebotschilder, Hinweisschilder, Verbotsschilder, Gefahrstoffe, Elektro-Warnschilder, Schilder, Lebensgefahr, Restgefahren, Risiko, Warn-Zusatzschilder
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 4,25*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,25* €  5,06 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 100 mm
Wolk
11.0320
€ 2,15* € 2,56
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 315 mm
Wolk
11.0227
€ 7,70* € 9,16
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, Alu geprägt, Größe 400 mm
Wolk
11.0321
€ 11,85* € 14,10
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 10cm
Wolk
21.0320
€ 1,75* € 2,08
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 20cm
Wolk
21.0226
€ 2,90* € 3,45
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 31,50cm
Wolk
21.0227
€ 6,15* € 7,32
Ähnlich
Warnung vor Rutschgefahr Warnschild, selbstkl. Folie, Größe 40cm
Wolk
21.0321
€ 8,35* € 9,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG