Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Notruftelefon Rettungsschild , Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
wolkdirekt
Artikel-Nr.:
158-110.0068
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
11.0068
EAN:
4044589005281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Notruftelefon_BGV_A8
Rettungsschild
Notruftelefon Größe 20,00 cm x 20,00 cm
Material: Aluminium geprägt
DIN/NORM: BGV A8 E07
Größe 20,00 cm x 20,00 cm
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
wolkdirekt
>
Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe:
Notruftelefon
,
Rettungsschild
,
wolkdirekt
,
Rettungsschilder
,
Erste Hilfe
,
Notausgangsschilder
,
Rettungsweg
,
Augenspüleinrichtung
,
EverGlow
,
Notruftelefone
,
Hinweisschilder
,
vbg
,
Spezialkunststoffe
,
Rettungsschilder
,
Rettungsschild
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 T
Versand
Netto
wolkdirekt
2 Tage
€ 8,20*
€ 4,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von wolkdirekt
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von wolkdirekt
Versand
von wolkdirekt
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Notruftelefon EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie, 14,8x14,8 cm
Wolk
38.0067
€ 4,30*
€ 5,12
Ähnlich
Notruftelefon EverGlow Rettungsschild, Bodenmarkierungsfolie, 20x20 cm
Wolk
38.0068
€ 5,80*
€ 6,90
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 14,80 x14,80 cm
Wolk
21.0067
€ 1,90*
€ 2,26
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild selbstkl. Folie , Größe 20x20cm
Wolk
21.0068
€ 2,95*
€ 3,51
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 14,80x14,80 cm
Wolk
15.0067
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Alu, langnachleuchtend, EverGlow, 20x20 cm
Wolk
15.0068
€ 8,25*
€ 9,82
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Kunststoff, 14,8x14,8 cm
Wolk
43.0067
€ 2,65*
€ 3,15
Ähnlich
Notruftelefon Rettungsschild, Kunststoff, 20x20 cm
Wolk
43.0068
€ 3,35*
€ 3,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG