Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Alu geprägt, Größe 30x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Rettungsschild Rettungsweg rechts aufwärts, Alu geprägt, Größe 30x15 cm
Artikel-Nr.:  158-110.0019
Hersteller:  Wolk
Herst.-Nr.:  11.0019
EAN:  4044589005021
Artikeldatenblatt
Rettungsschild
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts Größe 30,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 E13
  • Größe 30,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts Treppe aufwärts, Rettungsschild, wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 4,35*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,44*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,35* €  5,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Rettungsschild -Rettungsweg rechts aufwärts- (Größe/Material: 300x150mm/Alu,geprägt)
PSIGN Absperr- und Schildertechnik
11.0019
€ 4,44* € 5,28
Ähnlich
Rettungsweg rechts aufwärts Rettungsschild Alu,langnachleucht.,EverGlow, 30x15cm
Wolk
15.0019
€ 9,30* € 11,07
Ähnlich
Rettungsweg rechts aufwärts Rettungsschild Alu,langnachleucht.,EverGlow, 40x20cm
Wolk
15.0020
€ 13,75* € 16,36
Ähnlich
Rettungsweg rechts aufwärts Rettungsschild, selbstklebende Folie, 30x15 cm
Wolk
21.0019
€ 3,15* € 3,75
Ähnlich
Rettungsweg rechts aufwärts Rettungsschild, selbstklebende Folie, 40x20 cm
Wolk
21.0020
€ 6,70* € 7,97
Ähnlich
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 30x15 cm
Wolk
38.0019
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 40x20 cm
Wolk
38.0020
€ 12,20* € 14,52
Ähnlich
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts Rettungsschild, Kunststoff, 30x15 cm
Wolk
43.0019
€ 3,55* € 4,22
Ähnlich
Rettungsweg rechts Treppe aufwärts Rettungsschild, Kunststoff, 40x20 cm
Wolk
43.0020
€ 6,50* € 7,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG