Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Rettungsschild Rettungsweg links aufwärts, Alu geprägt, Größe 30x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  wolkdirekt
Rettungsschild Rettungsweg links aufwärts, Alu geprägt, Größe 30x15 cm
Artikel-Nr.:   158-110.0017
Hersteller:   Wolk
Herst.-Nr.:   11.0017
EAN:   4044589005007
Artikeldatenblatt
Rettungsschild
Rettungsweg links Treppe aufwärts Größe 30,00 cm x 15,00 cm
  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: BGV A8 E13
  • Größe 30,00 cm x 15,00 cm
... > Betriebsausstattung, Lagerausstattung > wolkdirekt > Fluchtwegschilder, Rettungsschilder nach VBG 125
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe aufwärts, Rettungsschild, wolkdirekt, Rettungsschilder, Erste Hilfe, Notausgangsschilder, Rettungsweg, Augenspüleinrichtung, EverGlow, Notruftelefone, Hinweisschilder, vbg, Spezialkunststoffe, Rettungsschilder, Rettungsschild
Angebote (2)
Versand
Netto
^
wolkdirekt 1 Tag € 8,20* € 4,35*
Absperrtechnik24 6 Tage € 8,50* € 4,86*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von wolkdirekt
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  4,35* €  5,18 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von wolkdirekt
Versand von wolkdirekt
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 8,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel von wolkdirekt
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Rettungsweg links aufwärts Rettungsschild, selbstklebende Folie, 30x15 cm Wolk/
21.0017
€ 3,15* € 3,75
Ähnlich
Rettungsweg links aufwärts Rettungsschild, selbstklebende Folie, 40x20 cm Wolk/
21.0018
€ 6,70* € 7,97
Ähnlich
Rettungsweg links aufwärts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,EverGlow,30x15cm Wolk/
15.0017
€ 9,30* € 11,07
Ähnlich
Rettungsweg links aufwärts Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend,EverGlow,40x20cm Wolk/
15.0018
€ 13,75* € 16,36
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe aufwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 30x15 cm Wolk/
38.0017
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe aufwärts EverGlow Rettungsschild, Folie, 40x20 cm Wolk/
38.0018
€ 12,20* € 14,52
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe aufwärts Rettungsschild, Kunststoff, 30x15 cm Wolk/
43.0017
€ 3,55* € 4,22
Ähnlich
Rettungsweg links Treppe aufwärts Rettungsschild, Kunststoff, 40x20 cm Wolk/
43.0018
€ 6,50* € 7,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG