| |
|
| Artikel-Nr.: 157-SW ST 60 Herst.-Nr.: 34000 EAN/GTIN: 8422473340001 |
| |
|
| | |
| PIHER Schnellspannstütze, 60 cm, extrem stabil Schnellspannstütze von PIHER - extrem stabile Schnellspannstütze
- bis zu 0,60 m Höhe
- bis zu 300 kg Belastung
- zusätzliche Feinspann-Funktion
- einfaches Aus- und Einteleskopieren
- neigbare Anti-Rutsch-Kontaktfläche
- auch für Arbeiten im Freien geeignet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastenstange, Teleskopstange, Stütze, Teleskopstütze, Schnellspannstange, Schnellspannstütze, Deckenstütze, Montagestütze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 27,47* | € 37,07* | | | | Lager 157 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,61* | € 44,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 157 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 157 | | Versand: Lager 157 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 235,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|