Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sprüh Extraktionsgerät SE7, 4 bar stark, 2 Tanks mit je 7 Litern Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprüh Extraktionsgerät SE7, 4 bar stark, 2 Tanks mit je 7 Litern Inhalt
Sprüh Extraktionsgerät SE7, 4 bar stark, 2 Tanks mit je 7 Litern Inhalt
Artikel-Nr.:
     157-SPRI_107001
Hersteller:
     Sprintus
Herst.-Nr.:
     SPRI_107001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühextraktionsgerät
Sprühextraktionssauger
Sprühsauger
Teppichreinigungsgerät

Sprüh Extraktionsgerät SE7, 4 bar stark, 2 Tanks mit je 7 Litern Inhalt

Sprintus Sprüh Extraktionsgerät
Das SE7 reinigt dank seines Sprühdrucks von 4 bar schnell und gründlich und lässt sich durch das ergonomische Zubehör ermüdungsfrei nutzen.
  • Frisch- und Schmutzwassertank mit je ca. 7 Litern Inhalt, sind einzeln entnehmbar
  • Die Maschine kann durch den integrierten Tank mit Schaumverhinderer betrieben werden
  • Der rauchglasfarbene Deckel ermöglicht die Sicht der Füllstände der Tanks
  • Sprühen und Saugen werden einzeln am Gerät eingeschaltet
  • Über einen Ventilhebel am Handgriff kann die Sprühfunktion jederzeit unterbrochen werden
  • Die glasklare Bodendüse ermöglicht freie Sicht auf das Arbeitsfeld und den Reinigungsfortschritt
  • NON-Marking-Räder hinterlassen auch auf empfindlichen Böden keine Spuren
  • Das Netzkabel kann am Gerät aufgewickelt werden

Serien-Lieferumfang:

  • 2 x 0,5 m Saugrohre
  • 2,5 m Kombischlauch
  • Bodendüse 250 mm breit
  • Polsterdüse 105 mm breit
  • Entschäumertank
>

Technische Kerndaten:

  • Geräte-Leistung 1100 W
  • Pumpen-Leistung 50 W
  • Inhalt der Wasserbehälter 6,5 Liter
  • Arbeitsdruck 4 bar
  • Sprühwasser Volumenstrom 0,6 l/min
  • Schlauchlänge 2,5 m
  • Netzspannung 230 V / 50 Hz
  • Kabellänge 6 m
Weitere Suchbegriffe: Teppichreinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Sprüh- Extraktionsgerät, Nasssauger, teppich- und Polsterreinigun, Teppichreinigung, Polsterreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,39*
€ 371,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trockenstaubsauger, T11 mit Leistungsregulierung, 11 l Behältervolumen
Sprintus
SPRI_106002
ab € 126,87*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106012
ab € 30,68*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106013
ab € 11,41*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106014
ab € 221,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG