Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trockenstaubsauger, T11 mit Leistungsregulierung, 11 l Behältervolumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trockenstaubsauger, T11 mit Leistungsregulierung, 11 l Behältervolumen
Trockenstaubsauger, T11 mit Leistungsregulierung, 11 l Behältervolumen
Artikel-Nr.:
     157-SPRI_106002
Hersteller:
     Sprintus
Herst.-Nr.:
     SPRI_106002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsmaschinen
Staubsauger
Trockensauger
Gewerbe-Trockensauger

Trockenstaubsauger, T11 mit Leistungsregulierung, 11 l Behältervolumen

Sprintus Trockensauger
Das 5-fach Filtersystem garantiert in Verbindung mit der 7 Liter Vliesfiltertüte einen hohen Filtrationsgrad und eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.
  • 100 %ige Füllung durch 3-lagige, reißfeste Vliesfiltertüte auch bei Feinstaub
  • Staubklasse M
  • Möbelpinsel und Fugendüse sind griffbereit am Gerät untergebracht
  • für das Sauggeschirr steht die Parkposition zur Verfügung
  • auf die Polsterdüse kann ein Bürstenkranz aufgeclipst werden, dadurch wird die Düse zum Möbelpinsel
  • der laufruhige Sauger mit nur 63 dB(A) überzeugt mit enormer Saugleistung von bis zu 60 I/sec und einem max. Unterdruck von 290 m bar
  • großer Aktionsradius durch 10 Meter Netzkabel und 2,5 Meter Saugschlauch
  • Drehdurchführungen am Saugschlauch sorgen für ein rückstellfreies Arbeiten
  • staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte
  • bequemer, einhändiger Transport durch ein Gerätegewicht von nur 4,8 kg
  • aufrechtes Arbeiten durch Fußbetätigung des Schalters und Parkposition des Sauggeschirrs
  • gedämpfte Räder für klapperfreies Rollen auf Fliesen
  • hohe Staubaufnahme durch 270 mm Wessel- Bodendüse
  • Arbeiten durch Vliesfilterkorb auch ohne Filtertüte möglich

Serien-Lieferumfang:

  • 2 x 0,5 m Saugrohre
  • 2,5 m Saugschlauch komplett
  • Vliesfiltertüte
  • Fugendüse
  • Polster-/ Möbeldüse
  • Wessel- Bodendüse 270 mm
>

Technische Kerndaten:

  • Netzspannung 230 V / 50 Hz
  • max. Aufnahmeleistung 1250 W
  • Schalldruckpegel 63 db(A)
  • max. Unterdruck 290 mbar
  • Länge des Netzkabels 10 Meter
  • Behältervolumen 11 Liter
  • Filtertütenvolumen 7 Liter
  • Gerätegewicht 4,8 kg
  • Abmessungen (mm) 350 x 280 x 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,87*
  
Preis gilt ab 32 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 32 Stück
€ 126,87*
€ 150,98
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metsä
900756
ab € 107,75*
Ähnlich
Brosch
701.244
ab € 22,93*
Ähnlich
Brosch
800.144
ab € 27,90*
Ähnlich
EMIL DEISS
90068
ab € 47,61*
Ähnlich
EMIL DEISS
99032
ab € 57,19*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106030
ab € 21,20*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_301039
ab € 26,30*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_301040
ab € 25,67*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_301021
ab € 6,08*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_301022
ab € 6,77*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_107001
ab € 296,66*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106012
ab € 30,68*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106013
ab € 11,41*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_106014
ab € 221,27*
Ähnlich
Sprintus
SPRI_301018
ab € 4,36*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90070
ab € 5,60*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90073
ab € 54,84*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90085
ab € 158,95*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90130
ab € 2,62*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90133
ab € 34,07*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90135
ab € 55,88*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90060
ab € 6,09*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90063
ab € 61,35*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90065
ab € 105,86*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90120
ab € 2,62*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90123
ab € 34,07*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90125
ab € 54,84*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90103
ab € 34,53*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90105
ab € 65,26*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90100
ab € 1,81*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90090
ab € 2,50*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90110
ab € 3,62*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90143
ab € 50,65*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90145
ab € 101,04*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90050
ab € 4,55*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90053
ab € 44,65*
Ähnlich
ÖKOCLEAN100
90055
ab € 84,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG