Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pflaster SOFT1 Wundverband, 6 x 500 cm, blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Kirchner
Pflaster SOFT1 Wundverband, 6 x 500 cm, blau
Artikel-Nr.:  157-PS_012130
Hersteller:  Snoegg
Herst.-Nr.:  012130
EAN:  k.A.

Neuartiges Pflaster SOFT1, Farbe blau

Artikeldetails:

  • Wundverband ist selbsthaftend
  • kein Verkleben mit Wunde, Haut oder Haaren
  • Das Entfernen des Verbandes verursacht keine Schmerzen
  • luftdurchlässig
  • wasserabweisend
  • Mit Spender einfachst individuell anpassbar
  • Maße: 1 Rolle SOFT1 ist 6 cm breit und 500 cm lang
  • SOFT1 wird in blau geliefert
... > Reinigung > Kirchner > Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Pflaster, Pflasterspender, Soft1, Pflaster-Sets, Verband, Verbandstoffe, Erste Hilfe, Erstehilfe, Notfall, Verbandkasten, Verbandskasten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kirchner
5 Tage
€ 5,50*
€ 21,00*
Preise von Kirchner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,50*
€ 23,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Kirchner
Versand von Kirchner
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kirchner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Snoegg
012202
€ 42,50*
€ 50,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG