Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 3808 Kip WASHI-TEC PREMIUM, 50 m lang, 30 mm breit, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband, 3808 Kip WASHI-TEC PREMIUM, 50 m lang, 30 mm breit, orange
Klebeband, 3808 Kip WASHI-TEC PREMIUM, 50 m lang, 30 mm breit, orange
Artikel-Nr.:
     157-KIP_808-30
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3808-30
EAN/GTIN:
     4013142808324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Klebeband, 3308 Kip WASHI-TEC PREMIUM, 50 m lang, 30 mm breit, orange


EINSATZGEBIET
Hochwertiges Klebeband aus Washi-Tec-Papier mit Acrylatkleber für Lacke und Lasuren
  • UV-beständig
  • Gute Reißfestigkeit und Klebkraft
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Farbe:
orange
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
570
8
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 4,87*
1 Tag
760
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 4,90*
5 Tage
768
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,98*
€ 5,19*
Lager 157
unbekannt
32
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,07*
€ 5,20*
1 Tag
760
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,07* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 166,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
3808-18
ab € 2,43*
Ähnlich
Kip
3808-24
ab € 3,16*
Ähnlich
Kip
3808-36
ab € 4,83*
Ähnlich
Kip
3808-48
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.