Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 75 mm breit, 30mµ


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 75 mm breit, 30mµ
Klebeband, 345 Kip Aluband, 100 m lang, 75 mm breit, 30mµ
Artikel-Nr.:
     157-KIP_345-36
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     345-36
EAN/GTIN:
     4013142345362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, Aluband, KIP 345, 100 m lang, 75 mm breit, 30mµ

Klebeband, Aluband, Kip 345
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • sehr gute Klebekraft
  • schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
100 m
Stärke:
30 mµ
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, kip alu klebeband, alu klebeband, Klebebänder, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,08*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,50*
Ähnlich
Kip
344-50
ab € 1,74*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,86*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,21*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,61*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.