Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, bedampft


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, bedampft
Klebeband, 344 Kip PP-Aluband, 50 m lang, 50 mm breit, bedampft
Artikel-Nr.:
     157-KIP_344-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     344-50
EAN/GTIN:
     4013142344501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

Klebeband, PP-Aluband, KIP 344, 50 m lang, 50 mm breit, bedampft

Klebeband, PP-Aluband, Kip 344
EINSATZGEBIET
Zum Abkleben von alu-laminierten Isolationsplatten oder Bandagieren von Isolationsplatten. Ideal für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.
  • exzellente Klebekraft
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband 50mm x 50 m, pp-klebeband, pp-klebeband 50m, Klebebänder, PP-Aluband, Isolierband, Isolationsband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
345-32
ab € 6,08*
Ähnlich
Kip
344-10
ab € 3,50*
Ähnlich
Kip
344-75
ab € 2,60*
Ähnlich
Kip
345-30
ab € 1,86*
Ähnlich
Kip
345-35
ab € 13,21*
Ähnlich
Kip
345-36
ab € 19,72*
Ähnlich
Kip
345-31
ab € 3,61*
Ähnlich
Kip
345-38
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.